• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 525 mit Trapezklinge 60099, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 52500110.02
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52500110.02
EAN / GTIN 4002632801808
Herstellernummer 52500110.02
L-Nummer L60170 798

Beschreibung

Beschreibung:

Ein vielseitiger Helfer – mit großen Qualitäten. Mit abgerundeter Trapezklinge.
Das Sicherheitsmesser SECUNORM 525 ist durch und durch geradlinig. Der ergonomische Aluminiumgriff liegt fest und angenehm in der Hand. Dank seiner robusten Bauart und der großen Schnitttiefe von bis zu 18 mm meistert das SECUNORM 525 problemlos eine Vielzahl von Schneidmaterialien, Beispiel 3-lagiger Karton. Auch lässt Sie der freie Blick auf die Klinge besonders präzise schneiden. Bei allem schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schneidunfällen.
  • Basismaterial:
    Aluminium
  • Robuster Griff
    Der vom SECUNORM PROFI25 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 525 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.
  • Optimierter Schieber
    Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 525 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.
  • Sicherer Klingenwechsel
    Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.
  • Große Schnitttiefe
    Die große Schnitttiefe eignet sich ideal für dickere Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr. Das SECUNORM 525 ist aber nicht nur sehr vielseitig – auch bei hohen Schnittfrequenzen können Sie sich auf Ihr Sicherheitsmesser verlassen.
  • Sicherer Halt
    Das SECUNORM 525 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband
  • Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Fensterschnitt
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 18 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Rollenware abschwarten, Schaumstoff, Styropor, PVC-Bodenbelag, Sackware, Vliesstoff, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Filz, Gummi, Textil
  • Schneidanwendung: Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Fensterschnitt, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 60099.70
  • Klingenaustrittslänge (max): 21, 2 mm
  • Optionale Klinge: 1760099.25, 99.70, 199.70, 98.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb