• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifen Keramisch konventionell 350 x 40 x 127 mm SD56A 46 II8P VK3 F

Artikel-Nr.: 524016
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 524016
EAN / GTIN 9003175240166
Herstellernummer 524016
L-Nummer L50140 932

Beschreibung

Beschreibung:

Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung. Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD56A 46 II8P VK3 F
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 40 x 127 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Selbstschärfend
  • Hohe Standzeit

Verwendung:

  • Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb