• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, MultiTower S-PLUS 1T, 12,35m

Artikel-Nr.: 52316
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52316
EAN / GTIN 4003866523160
Herstellernummer 52316

Beschreibung

Beschreibung:

Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach DIN EN 1004.
Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Merkmal:

Arbeitshöhe 12.35 m
Gerüsthöhe 11.6 m
Gewicht 342.1 kg
Plattformbreite 0.6 m
Plattformgröße 0,6m × 2,5m
Plattformhöhe 10.35 m
Plattformlänge 2.5 m

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb