• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Passameter 25-50 mm

Artikel-Nr.: 523-142
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 523-142
EAN / GTIN 4946368401782
Herstellernummer 523-142
L-Nummer L40010 1608

Beschreibung

Beschreibung:

Das Passameter kann als einstellbare Rachenlehre bezeichnet werden und. bietet die folgenden Vorteile: Ideal für Serienmessung von rotationssymmetrischen Teilen wie Wellen, Achsen usw. als auch für Dicken- und Längenmessungen verwendet werden. Einstellung erfolgt bspw. über Endmaße. Rückzugshebel in idealer Position.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Werkstückauflage, Ohne Messuhr

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb