• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Artikel-Nr.: 52225
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52225
EAN / GTIN 4003866522255
Herstellernummer 52225
L-Nummer L90010 1014

Beschreibung

Beschreibung:

Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 286 kg.
Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.4 m
Gerüstbreite 0.72 m
Gerüsthöhe 2.65 m
Gerüstlänge 1.8 m
Gewicht 75.2 kg
Plattformbreite 0.6 m
Plattformgröße 0,6m × 1,8m
Plattformhöhe 1.4 m
Plattformlänge 1.8 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb