• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Slim Wechselklinge für Pozidriv-Schrauben, passend zu Classic VDE Griff PB 5215 A

Artikel-Nr.: 5215.PZ SL 2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5215.PZ SL 2
EAN / GTIN 7610733287734
Herstellernummer PB 5215.PZ SL 2
L-Nummer L60060 3166

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wechselklinge Slim für Griff PB 5215 A Classic VDE
  • für Pozidriv-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben
  • Schnelldrehzone und Abrutschschutz für Daumen und Zeigefinger, sicherer Halt bei Verwendung in der Hand
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • zu Ihrer Sicherheit: VDE Wechselklingen dürfen nur mit den PB Swiss Tools VDE Wechselgriffen verwendet werden!

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 3-5 mm
  • Ganze Länge: 165 mm
  • Klingenlänge: 82 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 2
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben
  • Wechselklinge: Ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb