• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterung f.Nr.7792 bis 3000 N·m Mess-B. N·m

Artikel-Nr.: 52110192
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
    Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 52110192
    EAN / GTIN 4018754180950
    Herstellernummer 52110192
    L-Nummer L60010 3432

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Funktionslänge (LF) max. mm: 2390 (7792 + 7792-1) mm
    • Höhe mm (h): 135 mm
    • Länge mm (L): 1073 mm
    • Profilbreite: 270 mm
    • Bereich N·m: 20–3000 N·m
    • Gewicht kg: 18.500 kg
    • Breite mm (b): 558 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb