• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter steckbar mit klappbarer Haltevorrichtung

Artikel-Nr.: 52086
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3
Material Aluminium
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52086
EAN / GTIN 4031405520868
Herstellernummer 052086
L-Nummer L90110 1164

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Klappbare Griffe für sicheren Halt und geringes Transportmaß
  • Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung
  • Farbige Beschichtung der Holme für leichte zuordnung der Paare
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2700 mm
  • Höhe: 1850 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterlänge: 2100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 690 mm
  • Produkttyp: Klappbarer Haltegriff
  • Schrittlänge: 850 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 570 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb