• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckteil für Plattformleiter steckbar plus 3 Stufen

Artikel-Nr.: 52081
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52081
EAN / GTIN 4031405520813
Herstellernummer 052081

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexible Erweiterung der Plattformleiter durch vier verschiedene Einsteckteile
  • Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung
  • Farbige Beschichtung der Holme für leichte zuordnung der Paare
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Hinweis: Höhenangaben und Schrittlänge in Kombination mit Plattformleiter steckbar (Bestell-Nr. 052083) gemessen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3400 mm
  • Höhe: 2140 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1390 mm
  • Schrittlänge: 1290 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Nein
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 580 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb