• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Stahl verzinkt 14,36m

Artikel-Nr.: 520241
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Steighöhe 13.160 mm
Breite außen 520 mm
Holmhöhe 60 mm
Material Stahl verzinkt
Leiternzüge mehrzügig
mit Rückenschutz ja
Produktart Steigleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 520241
EAN / GTIN 4031405943391
Herstellernummer 520241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatzbereich: Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen.
  • Unabhängig von der Steighöhe gilt:
  • Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
  • Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
  • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
  • Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
  • Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein
  • Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden
  • Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
  • An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
  • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60–75 mm sein
  • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden
  • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
  • Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
  • Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang

Merkmal:

  • Außenbreite: 520 mm
  • Bauart: Mehrzügig
  • Holmhöhe: 60 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 14360 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Steighöhe: 13160 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Verwendungszweck: Maschinelle Anlagen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb