• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 80x3 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 520210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 520210
EAN / GTIN 4046122604043
Herstellernummer 520210

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 80x3 Toleranz 6g

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1

Merkmal:

Holmhöhe: 60 mm
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 7640 mm
Steighöhe: 6440 mm
Verwendungszweck: Maschinelle Anlagen
Außenbreite: 520 mm
Material: Stahl verzinkt
Bauart: Einzügig

Hinweis:

Sperrgut
Steigleitern
Lieferzeit: 3 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb