• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel, gesichert 60mm

Artikel-Nr.: 51BS.60
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51BS.60
    EAN / GTIN 3662424013768
    Herstellernummer 51BS.60
    L-Nummer L60130 11263

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten
    • Der Schlüssel braucht beim Schlagen nicht gehalten zu werden - keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit
    • Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel
    • Einhakloch für Arbeiten in der Höhe
    • schwarz phosphatiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 60
    • B [mm]: 85
    • E [mm]: 38
    • E1 [mm]: 49.5
    • L [mm]: 280
    • Gewicht in Gramm: 2300

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb