• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel 70mm

Artikel-Nr.: 51B.70
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51B.70
    EAN / GTIN 3662424001949
    Herstellernummer 51B.70
    L-Nummer L60130 7793

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlag-Ringschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik
    • Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet
    • brüniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 70
    • B [mm]: 102
    • E [mm]: 43
    • L [mm]: 320
    • Gewicht in Gramm: 3630

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb