• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel 58mm

Artikel-Nr.: 51B.58
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51B.58
EAN / GTIN 3662424001918
Herstellernummer 51B.58
L-Nummer L60130 7790

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlag-Ringschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik
  • Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 58
  • B [mm]: 80
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 270
  • Gewicht in Gramm: 2030

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb