• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel 56mm

Artikel-Nr.: 51B.56
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51B.56
EAN / GTIN 3662424001901
Herstellernummer 51B.56
L-Nummer L60130 7788

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlag-Ringschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik
  • Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 56
  • B [mm]: 80
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 270
  • Gewicht in Gramm: 2030

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb