• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel 50mm

Artikel-Nr.: 51B.50
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51B.50
    EAN / GTIN 3662424001888
    Herstellernummer 51B.50
    L-Nummer L60130 7786

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlag-Ringschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik
    • Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet
    • brüniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 50
    • B [mm]: 75
    • E [mm]: 31
    • L [mm]: 255
    • Gewicht in Gramm: 1547

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb