• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel 41mm

Artikel-Nr.: 51B.41
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51B.41
EAN / GTIN 3662424001826
Herstellernummer 51B.41
L-Nummer L60130 7779

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlag-Ringschlüssel: Verwendung mit einem Gleithammer oder einem Drucklufthammer für das Anziehen und Lösen in der Schwermechanik
  • Schlüssel aus einem stoßbeständigen Stahl geschmiedet
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 62
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 230
  • Gewicht in Gramm: 1004

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb