Kunststoff-Feilenheft 100 mm

Artikel-Nr.: 519510 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gesamtlänge 100 mm
    passend für Feilenlänge 150 mm - 200 mm
    Produktart Heft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 519510 100
    EAN / GTIN 7610733203741
    Herstellernummer 1200.100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus schlagfestem Kunststoff, mit großer Aufhängebohrung.
    Aufbohren für Feilenangel nicht erforderlich, kein Wegrollen.

    Verwendung:

    Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb