Holzraspel, halbrund, Hieb 3 (fein), Länge ohne Angel: 200mm

Artikel-Nr.: 519340 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Form: C
  • Norm: DIN 7263

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hieb Hieb 3 (fein)
Form C
Querschnitt 20×5,5 mm
Länge ohne Angel 200 mm
Norm DIN 7263
Produktart Holzraspel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 519340 200
EAN / GTIN 4009215007145
Herstellernummer 15522030
Hersteller Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind formgeschmiedet, geschliffen und bis in die Randzone mit exaktem Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Nach sorgfältigster Wärmebehandlung beim Härten erreicht diese Qualitäts-Holzraspel / -feile beste Ergebnisse an Feilleistung und Standzeit.
Halbrund

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb