Gewindefeile WW

Artikel-Nr.: 519250 WW
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung (WW) 24−20−18−16−14−12−11−10 Gänge/Zoll
geeignet für Gewindeart Whitworth
Produktart Gewindefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519250 WW
EAN / GTIN 2050001696335
Herstellernummer 12376618

Beschreibung

Ausführung:

Jede Feile mit 8 verschiedenen Steigungen. Zum Nacharbeiten oder Reinigen von Außen- und Innengewinden. Gesamtlänge 230 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb