Beschreibung:
Die PREMIUM Trennscheibe für Edelstahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Edelstahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Fahr- und Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Höchste Standzeiten und eine einzigartige Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an. Die hohe chemische Reinheit des Produkts verhindert zudem Korrosionsbildung, was die Trennscheibe zu Ihrem perfekten Partner bei der Bearbeitung von Edelstahl macht.
Merkmal:
- Form: 41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
- Korngröße: 46
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A46N-BFP INOX
- Abmessung (D x T x H): 350 x 2,5 x 25,4 mm
- Durchmesser: 350 mm
- Stärke: 2.5 mm
- Bohrung: 25.4 mm
- Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen
Vorteil:
- Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
- Das Produkt bietet höchste Schnittigkeit und Lebensdauer
- Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
Verwendung:
- Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Edelstahlqualitäten
- Zum Trennen von Werkstücken mit großem Querschnitt, Vollmaterial und Profilen
- Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt
Empfehlung:
- Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)
Besonderheiten:
- Für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
- Hohe Schnittigkeit & Lebensdauer
- Höchste chemische Reinheit