Karosseriefeile 350×36×4,7 mm 1

Artikel-Nr.: 519200 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zahnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad grob
Zahnung 1
Schneidenabstand ca. 2,9 mm
Querschnitt 36×4,7 mm
Gesamtlänge 350 mm
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519200 1
EAN / GTIN 4007220016237
Herstellernummer 4007220016237

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden beidseitig, radial aus dem Vollen gefräst; Oberseiten ballig ausgeführt − das verhindert Kratzer durch die Feilenkante am Werkstück. Die besondere Schneidenform und der positive Spanwinkel gewährleisten hohe Feilleistung.
Ballig zweiseitig gehauen.

Verwendung:

Blechbearbeitung jeder Art, besonders im Automobil- und Karosseriebau und bei Reparaturen. Mit diesen Karosseriefeilen werden riefenfreie, glatte Oberflächen erzielt, die ohne Polieren lackiert werden können.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb