• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Slim Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 5192.SL 4-200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5192.SL 4-200
EAN / GTIN 7610733062577
Herstellernummer PB 5192.SL 4-200
L-Nummer L60060 3089

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Slim Schraubendreher, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Pozidriv-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 8-10 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 320 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 4
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb