Gefräste Feile, halbrund 250 mm

Artikel-Nr.: 519160 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: D
  • Norm: DIN 7264

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Feinheitsgrad grob
    Schneidenabstand ca. 3 mm
    Form D
    Querschnitt 23×7 mm
    Länge ohne Angel 250 mm
    Norm DIN 7264
    für Material Leicht- und Weichmetalle, Kunststoffe, Holz, Leder usw.
    Produktart Gefräste Feile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 519160 250
    EAN / GTIN 2050001696267

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. Kein Zusetzen.
    Halbrund hohl, halbstumpf auslaufend, Schneiden nur außenseitig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb