Gefräste Feile, flachstumpf 250 mm

Artikel-Nr.: 519120 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad mittel
Schneidenabstand ca. 2 mm
Form A
Querschnitt 26×7 mm
Länge ohne Angel 250 mm
Norm DIN 7264
für Material Stahl, Stahlguss, Kupfer, Messing, Bronze usw.
Produktart Gefräste Feile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519120 250
EAN / GTIN 2050001696229

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. Kein Zusetzen.
Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb