• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Induktiver Messtaster Messtaster für Mµ-Checker

Artikel-Nr.: 519-346
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519-346
EAN / GTIN 4946368105055
Herstellernummer 519-346
L-Nummer L40010 16447

Beschreibung

Beschreibung:

Halbbrückenschaltung. 519-321 Messrichtung umschaltbar. Die Tastspitze vom Messtaster 519-326 kann beliebig positioniert werden.

Merkmal:

Messbereich: ± 0,25
Bemerkungen: kompakte Ausführung
Lieferumfang: Mit 2 m Signalleitungen, Hartmetallbestückt Taster ⌀ 1 mm (520.940), Taster ⌀ 2 mm (520.939), Taster ⌀ 3 mm (520.938)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb