• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Induktiver Messtaster Messtaster für Mµ-Checker

Artikel-Nr.: 519-331
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519-331
EAN / GTIN 4946368104966
Herstellernummer 519-331
L-Nummer L40010 16288

Beschreibung

Beschreibung:

Halbbrückenschaltung. 519-321 Messrichtung umschaltbar. Die Tastspitze vom Messtaster 519-326 kann beliebig positioniert werden.

Merkmal:

Messbereich: ± 0,5
Bemerkungen: Ausführung mit kleiner Messkraft
Lieferumfang: Mit 2 m Signalleitungen, Hartmetallbestückt Taster ⌀ 1 mm (520.940), Taster ⌀ 2 mm (520.939), Taster ⌀ 3 mm (520.938)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb