• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QM-Height ohne Luftkissen, Inch/metrisch, 0-24", 0,00005"/0,0001"/0,0002"

Artikel-Nr.: 518-243
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messtechnik digital
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 518-243
EAN / GTIN 4946368760599
Herstellernummer 518-243
L-Nummer L40950 289
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Hochgenaue, digitale ABSOLUTE Höhenmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hochgenauer ABSOLUTE Linearmaßstab zur Positionserfassung. Modelle mit und ohne Luftlager. Unterstützung beim Ablauf von vorher ″gelernten″ Teileprogrammen. Häufig genutzte Messaufgaben wie Innen- / Außendurchmesser und Steigung sind mit einem einzelnen Tastendruck sofort abrufbar. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer. GO/±NG Beurteilung nach Einstellung der oberen und unteren Toleranz. Anzeige zur komfortablen Bedienung fest am Gehäuse montiert.

Merkmal:

Bereich: 0-24″/0-600 mm
Genauigkeit: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Messlänge (mm)
Stromversorgung: Alkalibatterie Größe AA LR6 (4Stk.), wiederaufladbare Batterie Größe AA Ni-MH (4Stk.), AC-Adapter (optional)
Anzeige: TN monochromes LCD
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geliefert: Inklusive 4 Batterien, Einstellblock, Kugel-Offset-Taster

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb