• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 1 Toleranz 5H LH

Artikel-Nr.: 517151
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2280
Qualität 5
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 5h
Gewindeart M
Gewinde M1
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 517151
EAN / GTIN 4046122178117
Herstellernummer 517151
L-Nummer L40130 4859

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 1 Toleranz 5H LH

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb