• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD MF-EL 10x1 Toleranz 7H nach DIN EN 60423

Artikel-Nr.: 517138
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: MF
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
Norm DIN 2280
Qualität 7
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 7h
Gewindeart MF
Gewindesteigung 1 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 517138
EAN / GTIN 4046122177349
Herstellernummer 517138
L-Nummer L40130 4775

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD MF-EL 10x1 Toleranz 7H nach DIN EN 60423

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb