• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, BS 817, Klasse 0, mit Untergestell 1500x1000x150 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 517-914-0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 517-914-0
Herstellernummer 517-914-0
L-Nummer L40010 9272

Beschreibung

Beschreibung:

Granitplatten. Das Material dieser Granitplatten besteht aus besonders ausgesuchtem und feinkörnigem Granit. Spannungsfrei, in Jahrtausenden natürlich gealtert. Härter als Stahl. Unmagnetisch und elektrisch nicht leitend. Rostfrei, daher einfache Pflege.

Merkmal:

Genauigkeit: BS 817 1988
Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb