• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, BS 817, Klasse 0, 900x600x100 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 517-908-0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876
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
    Norm DIN 876
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 517-908-0
    Herstellernummer 517-908-0
    L-Nummer L40700 588

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Granitplatten. Das Material dieser Granitplatten besteht aus besonders ausgesuchtem und feinkörnigem Granit. Spannungsfrei, in Jahrtausenden natürlich gealtert. Härter als Stahl. Unmagnetisch und elektrisch nicht leitend. Rostfrei, daher einfache Pflege.

    Merkmal:

    Genauigkeit: BS 817 1988
    Metrisch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb