• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange lange Backen verstellbar

Artikel-Nr.: 517.6
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 517.6
EAN / GTIN 3148511821060
Herstellernummer 517.6
L-Nummer L60130 3607

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Greifen und Festspannen von schwer zugänglichen Werkstücken
  • Einstellung der Spannweite mittels Schraube
  • verchromt

Merkmal:

  • A max. [mm]: 55
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 165
  • Gewicht in Gramm: 200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb