• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 16x0,75 Toleranz 4H

Artikel-Nr.: 516771
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2280
Qualität 4
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 4h
Gewindeart M
Gewinde M16
Gewindesteigung 0,75 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 516771
EAN / GTIN 4046122112852
Herstellernummer 516771
L-Nummer L40130 3192

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 16x0,75 Toleranz 4H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb