{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2280 | |
Qualität | 6 | |
Toleranzfeld | h | |
Toleranzklasse | 6h | |
Gewindeart | M | |
Gewinde | M34 | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |
Artikelnummer | 516445 | |
EAN / GTIN | 4046122549184 | |
Herstellernummer | 516445 | |
L-Nummer | L40130 2629 |