• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelendmaß-Satz, metrisch, JCSS Zertifikat, ISO 12 Endmaße, Klasse K, Zero Cera Endmaße

Artikel-Nr.: 516-771-60
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
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 516-771-60
    EAN / GTIN 4946368598598
    Herstellernummer 516-771-60
    L-Nummer L40010 6732

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Keramik Endmaße mit sehr kleinem Temperaturausdehnungskoeffizienten, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Temperaturausdehnungskoeffizient: 0 ± 0,02x10. -6. /K. Fast keine Alterung des Keramikwerkstoffes. Extrem niedriges Gewicht. Korrosionsfrei. Unmagnetisch.

    Merkmal:

    Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
    Bemerkungen: Keramikendmaßsatz 12 Endmaße pro Satz, 30 mm (1 Endmaß) 50 mm (1 Endmaß) 100 - 1.000 mm (100 mm Stufung / 10 Endmaße)
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Mit Aluminiumgehäuse

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb