• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaßsatz, metrisch, JCSS Zert., ISO, 46 Endmaße, Klasse 0, Keramik

Artikel-Nr.: 516-395-60
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 516-395-60
EAN / GTIN 4946368221045
Herstellernummer 516-395-60
L-Nummer L40010 9915

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Tabelle zeigt Endmaßsätze die in der Regel auf Lager liegen und sofort geliefert werden können. Zur Information über die Verfügbarkeit von anderen Endmaßsätzen wenden Sie sich bitte an Mitutoyo.

Merkmal:

Zoll-Metrisch: Metrisch
Genauigkeit: EN ISO 3650
Geliefert: In einer Holzkiste
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb