• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaßsatz, metrisch, JCSS Zert., ISO, 112 Endmaße, Klasse 0, Keramik

Artikel-Nr.: 516-338-60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 516-338-60
    EAN / GTIN 4946368218670
    Herstellernummer 516-338-60
    L-Nummer L40010 7075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Tabelle zeigt Endmaßsätze die in der Regel auf Lager liegen und sofort geliefert werden können. Zur Information über die Verfügbarkeit von anderen Endmaßsätzen wenden Sie sich bitte an Mitutoyo.

    Merkmal:

    Zoll-Metrisch: Metrisch
    Genauigkeit: EN ISO 3650
    Geliefert: In einer Holzkiste

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb