• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe SILENTIO 230x8x22,23 mm gekröpft A30R PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 515989
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 515989
EAN / GTIN 9003175159895
Herstellernummer 515989

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Silentio Schruppscheibe setzt neue Meilensteine in puncto Geräuschentwicklung. Mit einer Geräuschreduktion von 10 Dezibel minimiert sich Ihre Geräuschwahrnehmung um 50 % und die Belastung Ihres Gehörs während der Arbeit sinkt deutlich. Dadurch steigert sich der Komfort des Anwenders um ein Vielfaches und dauerhafte körperliche Schäden können verhindert werden. Zusätzlich überzeugt dieses innovative Werkzeug mit einer speziellen Scheibenform für die Anwendung auf Edelstahl.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE, SILENTIO
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 R- BFX
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • SILENTIO-Technologie reduziert die Geräuschentwicklung um 10 Dezibel und minimiert damit die Geräuschwahrnehmung um 50 %
  • Geräuschdämpfung vermeidet dauerhafte körperlicher Schäden und erhöht den Arbeitskomfort
  • Maximale Abtragsleistung und hohe Lebensdauer

Verwendung:

  • Für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb