• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablagefach 100x320x90 mm

Artikel-Nr.: 5150270
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 5150270
    EAN / GTIN 4010886515020
    Herstellernummer 5150270
    L-Nummer L60160 355

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 100 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb