• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschrauben-Einstellnormal 25-300 mm

Artikel-Nr.: 515-585
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 515-585
EAN / GTIN 4946368097008
Herstellernummer 515-585
L-Nummer L40010 8648

Beschreibung

Beschreibung:

Das Innenmessschrauben-Einstellgerät bietet Ihnen die folgenden Eigenschaften: Zum Kalibrieren und Einstellen von Innenmessschrauben. Kompatibel nur mit Serie 133, 139 und 145 (über 50 mm). Hergestellt als Einstellnormal für Innenmess­schrauben. Inkl. Keramikendmaße.

Merkmal:

Messbereich: 25 - 300
Mass: 430
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Holzbox mit Werksprüfzertifikat, Stützklammern, 2x 10 mm Endmaß