• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 500x5,5x40 mm gerade A24O PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 514338
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 514338
    EAN / GTIN 9003175143382
    Herstellernummer 514338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Stahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Fahr- und Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Höchste Standzeiten und eine einzigartige Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    • Form: 41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
    • Korngröße: 24
    • Vs /max: 100 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A24O-BFP STEEL
    • Abmessung (D x T x H): 500 x 5,5 x 40 mm
    • Durchmesser: 500 mm
    • Stärke: 5.5 mm
    • Bohrung: 40 mm
    • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

    Vorteil:

    • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
    • Das Produkt bietet höchste Standzeit und Schnittigkeit

    Verwendung:

    • Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Stahlqualitäten
    • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
    • Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt

    Empfehlung:

    • Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

    Besonderheiten:
    • Perfekt für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
    • Außergewöhnliche Schnittigkeit & Lebensdauer
    • Keine Anlauffarbe an Werkstück

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb