• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN9-1.2500-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5140381
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5140381
EAN / GTIN 7291075200119
Herstellernummer 5140381
L-Nummer L24220 166

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.508″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Schneidkantenlänge (L): 0.508″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN9
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb