• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN9-29.000-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5140377
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5140377
EAN / GTIN 7291075187335
Herstellernummer 5140377
L-Nummer L24220 222

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 29 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 29 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 0 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN9
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb