• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN9-26.000-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5140374
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5140374
    EAN / GTIN 7291075187304
    Herstellernummer 5140374
    L-Nummer L24220 220

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 26 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 26 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 8
    • Drallwinkel (FHA) 0 Degrees
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN9
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb