• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SEI-3A-12 IC907 Einschneiden-Reib-WSP für hohe Oberflächengüte bei niedrigen Schnittwerten

Artikel-Nr.: 5140345
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5140345
EAN / GTIN 7291075219708
Herstellernummer 5140345
L-Nummer L24220 70

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Reiben, Winkel 12 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0, Schneideinsatzdicke (S) 2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm

Merkmal:

  • Winkel 12 Degrees
  • Schneidkantenlänge (L) 17 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb