• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SEI-1C-12 IC07 Einschneiden-Reib-WSP für die Bearbeitung von Aluminium und Messing

Artikel-Nr.: 5140216
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5140216
EAN / GTIN 7291075219913
Herstellernummer 5140216
L-Nummer L24220 58

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Reiben, Winkel 12 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 2.8 mm

Merkmal:

  • Winkel 12 Degrees
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 2.8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb