• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN7-16.001-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5140062
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5140062
    EAN / GTIN 7291075187113
    Herstellernummer 5140062
    L-Nummer L24220 192

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 16.001 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 16.001 mm
    • Richtung (HAND) Straight
    • Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Drallwinkel (FHA) 0.5 Degrees
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN7
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb