• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Höhenmessgerät 0-1000 mm

Artikel-Nr.: 514-108
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 514-108
EAN / GTIN 4946368096292
Herstellernummer 514-108
L-Nummer L40010 1575

Beschreibung

Beschreibung:

Das mechanische Höhenmessgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Präzise und schnelle Ablesung durch seidenmatt verchromten Maßstab und Nonius. Maßstab gehärtet und geschliffen. Anreißnadel gekröpft und hartmetallbestückt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1000
Genauigkeit: ±0,07 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,07 mm
Feineinstellung: 6 mm
Skaleneinstellung: 15 mm
Mass: 460
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Anreißnadel, Anreißnadelhalterung und Abdeckung

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb