• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Höhenmessgerät 0-600 mm

Artikel-Nr.: 514-106
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 514-106
    EAN / GTIN 4946368096278
    Herstellernummer 514-106
    L-Nummer L40010 1924

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das mechanische Höhenmessgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Präzise und schnelle Ablesung durch seidenmatt verchromten Maßstab und Nonius. Maßstab gehärtet und geschliffen. Anreißnadel gekröpft und hartmetallbestückt.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 600
    Genauigkeit: ±0,05 mm
    Skalenteilungswert: 0,02 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
    Feineinstellung: 7 mm
    Skaleneinstellung: 15 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Anreißnadel, Anreißnadelhalterung und Abdeckung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb